{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGA 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | KBN25M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | ME | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255690 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507825 | |
Gamintojo numeris | TBZ07202 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN25M, Tipas: ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
121,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Kietlydinys | KBN25M | BU7220 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. |