{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PDNNR/L 1616H11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1104.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 8 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 7 | |
Svirtis | 259015 7 | |
Svirties varžtas | 259018 6 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 4 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 | |
Reguliuojamas kampas κ | 63 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250613 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861764 | |
Gamintojo numeris | 250613 16/11 |