Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 20G, 16×16G, Stalčių aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 940640 75
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 16×16G
Naud. aukštis 50 mm
Naudingas plotis 400 mm
Naudingasis gylis 400 mm
Naudingasis plotis G 16
Naudingasis gylis G 16
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Paskirtis Lentynų spinta
Svoris 9 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 940640 75
EAN / GTIN 4062406066581
Gamintojo numeris 940640 75

Aprašymas

Modelis:

Stačiai GridLine spintoms. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 940001940103, Nr. 940111940113, Nr. 940801940843.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį