{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbastalio aukštis | 840 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Stalčių ištraukimas | 90 | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Stalčių skaičius | 3 | |
Keliamoji galia pagal plotą | 1 000 kg | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Svoris | 124 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Produkto numeris | 491914 1500X700 | |
Gamintojo numeris | 491914 1500X700 |