{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A20R STLCR/L11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 1102.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11,2 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269022 4 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260930 20/11 | |
Gamintojo numeris | THC11830 |