{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 700 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4 | |
Ašmenys | Ko-Bi3 | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171650 700/4 | |
EAN / GTIN | 4045197347145 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 700/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
120,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
36,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
30,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 50 mm | 50 mm |
Ašmenys | Ko-Bi3 | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Storis | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dantų skaičius colyje | 4 | 4 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |