{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 20 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 60 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 78 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 070306 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234005 20 | |
EAN / GTIN | 4045197696502 | |
Gamintojo numeris | 234005 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, ⌀ DC m7: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
318,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominalus ⌀ D | 20 | 20 |
Koto ilgis Ls | 56 mm | 56 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Iškyšos ilgis LA | 78 mm | 82 mm |