Precizinė matavimo lupa, Didinimas (x kartų): 8

Prekės Nr.: 490540 8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 31,50 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Skalės padalos 0,1 mm
Lęšių sistema aplanatinis
Didinimas (x kartų) 8
Konstrukcinis aukštis 52 mm
Produkto rūšis Matavimo lupa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490540 8
EAN / GTIN 4045197407368
Gamintojo numeris 490540 8

Aprašymas

Modelis:

Su aplanatine lęšių sistema. Aiškiai išgraviruota, matinė matavimo skalė.
Speciali, atviro tubuso forma optimaliam apšvietimui ir patvarumui.

Priedai pasirinktinai:

Apšvietimas Nr. 490545.

Atsarginė dalis:

Matavimo skalė Nr. 490542.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį