Elektros lizdų juosta su Master-Slave funkcija 8

Prekės Nr.: 081179 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Elektros lizdų skaičius 8
Ilgis Juosta 570 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 3 m
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 8
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081179 8
EAN / GTIN 4007123611867
Gamintojo numeris 1159490936

Aprašymas

Modelis:

Automatinė elektros lizdų juosta su saugikliu nuo viršįtampio ir Master-Slave funkcija. Apsauga nuo viršįtampio (19500 A) apsaugo prijungtus prietaisus nuo sudegimo dėl viršįtampių. Įjungiant ir išjungiant vieną prietaisą, kuris įjungtas į Master elektros lizdą, galima automatiškai įjungti arba išjungti visus prietaisus, įjungtus į Slave elektros lizdus. 1 Master, 5 Slave ir 2 nuolatiniai elektros lizdai. Reguliuojamas jungimo slenkstis (maždaug nuo 8 iki 80 W).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį