{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Nealergizuoja odos; tinka liečiamajam ekranui | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Pagrindo medžiaga | Nailonas, spandeksas | |
Danga | Puta iš nitrilo | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Ilgis | 195 mm | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pirštinių dydis | 7 | |
Svoris | 16,6 g | |
Mezgimo technologija | 18G | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Medžiaga | Puta iš nitrilo | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | A | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094354 7 | |
EAN / GTIN | 10076490614024 | |
Gamintojo numeris | 11-819 7 |