Pilki / žali vidpadžiai Ortho-Soft ESD MEDIUM 36

Prekės Nr.: 092825 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Batų dydis EU 36
    Produkto rūšis Įdedamas vidpadis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 092825 36
    EAN / GTIN 4044348387580
    Gamintojo numeris Z25700 36

    Aprašymas

    Wykonanie:

    Miękka wkładka z amortyzacją na całej powierzchni stopy w celu odciążenia delikatnych punktów bólu i ucisku. Nadaje się do butów z ochroną ESD.
    Wzmocnione wsparcie wzdłużnej wady stopy, szczególnie nadaje się do stopy normalnej i płaskostopia.

    Zastosowanie:

    Nadaje się do wszystkich butów Steitz Secura. W przypadku wymiany na porównywalne wkładki o takiej samej budowie but zachowuje swoje sprawdzone właściwości ochronne.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį