{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 13 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 13 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 13 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302895 13 | |
EAN / GTIN | 4067263002574 | |
Gamintojo numeris | 302895 13 |