Saugus peilis SECUPRO MERAK su 1 geležte

Prekės Nr.: 842062
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 342 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 128 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Gamintojo numeris 12400102

Aprašymas

Modelis:

Lengvas saugus peilis, pjovimo gylis 9 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Ergonomiška, lengva (59 g) replių rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko, su lengvaeige svirtimi geležtės atleidimui. Saugiai ir patogiai keičiamos geležtės, geležtė naudojama 4 kartus.

Paskirtis:

Kartonui iki 2-jų sluoksnių, plastikiniams apvalkalams, lipniai juostai, rulonams, gumai ir pan.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 842065 dyd. 10 arba keraminės geležtės Nr. 842065 dyd. 2C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį