{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7210-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251546 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059125 | |
Gamintojo numeris | 251546 HB7210-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
TNMA 160408, Rūšis: HB7210-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Kietlydinys | HB7210-1 | HB7210-1 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |