{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka plokštėms, kurių dydis L | 16 mm | |
tinkamas laikiklio kotas | 264900 - 264908 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 22 mm | |
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei | 269023 2 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 272084 QC/16 | |
Gamintojo numeris | 090-50581QC1690 |