{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M4 | |
Ilgis L | 15,9 mm | |
Plotis B | 12,3 mm | |
Aukštis H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Aukštis H2 | 5,6 mm | |
Maksimalus skėtimo plotis | 13,2 mm | |
tinka vidiniams šešiabriauniams SW | 3 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 3,4 Nm | |
Užspaudimo jėga | 2,2 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Gamintojo numeris | 80500 |