{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 200 mm | |
Šepečio plotis | 29 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 50 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Ilgis H1 | 48 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570200 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359048078 | |
Gamintojo numeris | 365363 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 200X38mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 48 mm | 48 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Šepečio plotis | 29 mm | 29 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 50 mm | 50,8 mm |