{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dantų skaičius colyje | 4,5 / 5,5 | |
Skersmuo | 14 mm | |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 580 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 300 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 900 min-1 | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 589030 14 | |
EAN / GTIN | 082472300093 | |
Gamintojo numeris | 300099L |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 14mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
523 vnt. yra sandėlyje
11,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 900 min-1 | 900 min-1 |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 300 min-1 | 300 min-1 |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 580 min-1 | 580 min-1 |
Dantų skaičius colyje | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Skersmuo | 14 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna |