{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Replių skaičius | 8 | |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas; Išorinis žiedas, lenktas; Vidinis žiedas, tiesus; Išorinis žiedas, tiesus | |
Norma | DIN 5256 C ir D; DIN 5254 A ir B | |
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis | 130; 140; 170; 180 mm | |
Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis | 130; 140; 175; 185 mm | |
Sudėta į | plastikinis lagaminas. | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 700156 8 |