Greitaeigio suklio korpusas, Tipas: TB

Prekės Nr.: 319991 TB
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 25 mm
Išorinis ⌀ D1 25,5 mm
Koto ilgis L1 10 mm
L2 30 mm
Produkto rūšis Greitaeigis suklys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Gamintojo numeris 105592
Manufacturer WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Germany, www.wto-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Aušinimo priemone (10 - 60 bar) varomas greitaeigis suklys, kurio greitis iki 75000 aps./min.

Paskirtis:

Pastūmos ir pjovimo greičio padidinimas, mažo diametro įrankiams (koto ⌀ 3 – 6 mm). Galima naudoti gręžimui, šlifavimui, graviravimui, ribotai tinka frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį