SEMT 1305 AGSR, HB8630, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 213588 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEMT 1305 AGSR
Tipas INOX
Kietlydinys HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046
Gamintojo numeris 213588 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį