ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 972680 BLACK
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Modelis su ratukais
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 630 mm
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Gamintojo numeris JCN7150100

Aprašymas

Modelis:

Sėdimoji dalis ir nugarėlė su laidžios ESD dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunama ir lengvai prižiūrima. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos.Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio.
Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį