Slankmatis 150 mm

Prekės Nr.: 410300 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,70 € /vnt.
  • 9,85 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 327 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Skalė chromuota taip
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Kreipimas Padidintos kriepiamosios
Antgalių ilgis 40 mm
Kryžminio smaigalio ilgis 21 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Svoris 143 g
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 410300 150
EAN / GTIN 4946368530000
Gamintojo numeris 530-101

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai matiniai.
Tiksli, kontrastinga skalė.
Fiksavimo varžtas viršuje.
Be suskirstymo coliais.
Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį