Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A 40

Prekės Nr.: 308625 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: ISO 7388-3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
    Kiaurymės charakteristika su kiauryme ⌀ 7 mm
    Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388-3
    Riebokšlio ⌀ D 23 mm
    Galvutės ⌀ D1 19 mm
    Bendras ilgis L 54 mm
    L1 26 mm
    Sriegis M M16
    Kampas A 15 laipsniai
    maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
    tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
    Rakto dydis 19 mm
    Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308625 40
    EAN / GTIN 4045197485878
    Gamintojo numeris 308625 40

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

    Paskirtis:

    • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
    • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

    Pastaba:

    Su guminiu sandarinimo žiedu.
    Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
    ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.