{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12 FCS442 502X | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Modelis | Rankinis diskinis pjūklas | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 600 min-1 | |
Pjovimo disko ⌀ | 140 mm | |
Pjūklo kiaurymės ⌀ | 20 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 44 mm | |
maksimali vibracija pagal EN | 1,5 m/s2 | |
Svoris | 7,8 kg | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078207 M12FCS442 | |
EAN / GTIN | 4058546483609 |