Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 630855 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
984 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 5-13
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-8
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-8 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 257 mm
Plotis 147 mm
Aukštis 45 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas; Galvutės Torx® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Stalčiaus užpildymo lygis G 5×10
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Gamintojo numeris 630855 6
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2,5 − M8. Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M8.
Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. Nr. 631029 dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės išoriniams Torx® varžtams: 6 vnt. kaip Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8; E10
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8 mm
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 10 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50; 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį