6-briaunių raktų su T formos rankena rinkinys 7

Prekės Nr.: 952926 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
    Plotis 200 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 8
    Gylis  G 20
    Įrankių skaičius 7
    Modelis su atsuktuvu
    Svoris 0,537 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 952926 7
    EAN / GTIN 4062406156664
    Gamintojo numeris 952926 7

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952926: 1 vnt.
    HOLEX 6-briaunis raktas Nr. 627481 dydis 2; 2,5: po 1 vnt.
    HOLEX 6-briaunis raktas Nr. 627484 dyd. 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.