WOEX 06T304 F ALU

Prekės Nr.: 232750 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,38 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304 F
    Kietlydinys HU7310
    Ašmenys HM
    Pjovimo technika MTC
    Pastūma f 0,1 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232750 ALU
    EAN / GTIN 4045197346674
    Gamintojo numeris 232750 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    350
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    200
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį