Atsarginių geležčių rinkinys, 10 vnt., trapecijos formos „longlife” 10

Prekės Nr.: 844715 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,62 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 850 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 61 mm
Geležtės plotis 18,7 mm
Geležtės storis 0,65 mm
Geležčių skaičius 10
Geležtės forma trapecija
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Gamintojo numeris TGL65-1000(1040.0650-1000)

Aprašymas

Modelis:

Kieta geležtė - Lutz® longlife, su TiN danga dengtais ašmenimis mažesniam geležtės dilimui ir žymiai didesniam patvarumui užtikrinti. Priklausomai nuo pjaunamos medžiagos patvarumas padidėja 2 8 kartus.

Tinka:

Universalūs peiliai Nr. 844700844850, 844890 und 844895.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį