Vamzdinių sriegimo įrankių rinkinys plastikiniame lagaminėlyje G1/8-1

Prekės Nr.: 145905 G1/8-1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Cilindriniams vamzdiniams sriegiams Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio tipas G
    Profilio kampas 55 laipsniai
    cilindriniam vamzdiniam sriegiui G1/8–G1
    Produkto rūšis Sriegpjovė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 145905 G1/8-1
    EAN / GTIN 4045197878564
    Gamintojo numeris 145905 G1/8-1

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas plastikinis lagaminas su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąraše.

    Paskirtis:

    Cilindriniams Whitworth vamzdiniams sriegiams DIN ISO 228/1.

    Turinys:

    po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130550: dyd. 5,5
    po 1 sriegpjovę Nr. 142050: dyd. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
    po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 3; 5
    po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
    1 atsuktuvas Nr. 664122: dyd. 5,5