Dirbtuvėms skirtų dildžių rinkiniai, Įrankių skaičius: 10

Prekės Nr.: 952218 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 10
Modelis su dildėmis
Svoris 0,54 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952218: 1 vnt.
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., Nr. 518970: 1 vnt.
Vielinis šepetys Nr. 575000 dyd. 3: 1 vnt.
Dildžių šepetys Nr. 576000 dyd. 100×25: 1 vnt.
PUK pjūklas, reguliuojamas Nr. 581200: 1 vnt.
PUK pjūklelių rinkinys, 12 vnt., metalui Nr. 581250: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį