Maschera a pieno facciale X-plore® 6300, Taglia: UNI

Codice art.: 097249 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche mascherina: Privi di silicone
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Materiale lenti: PMMA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina Privi di silicone
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Raccordo per filtro RD40
Peso 500 g
Codice a colori per accessori adatti RD40
Materiale lenti PMMA
Denominazione originale prodotto R 55 800
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale
CAS AL 1A004A
Codice SH AL 01

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Codice del produttore R55800

Descrizione

Esecuzione:

La potente maschera completa monofiltro rappresenta un mezzo affidabile e di ottima qualità per proteggere gli occhi e le vie respiratorie. Il corpo maschera in EPDM resistente con doppio quadro sigillante e triplice linea di contatto funge da inserto comodo e sicuro per quasi tutte le forme del viso. La visiera resistente ai graffi e a prova di distorsioni in PMMA (plexiglas) garantisce un ampio campo visivo con un’elevata visibilità su tutti i lati. Un sistema di ventilazione intelligente con maschera interna assicura una visione senza alcuna appannatura. Facile da infilare e sfilare grazie alla bardatura a 5 punti, senza impigliare i capelli. Con filettatura tonda standard RD40 a norma EN 148-1.

Norma:

EN 136 Classe 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello