{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
Numero chiavi | 4 | |
Apertura | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | opaco cromato | |
Imballaggio | Borsa pieghevole | |
Dimensione apertura | metrica | |
Finecorsa lato bocca | sì | |
Funzione di fermo lato bocca | sì | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | sì | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614885 4 | |
EAN / GTIN | 4013288184139 | |
Codice del produttore | 05020090001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di chiavi a forchetta / a cricchetto JOKER 6001 Switch, reversibili, piegate di 15°, Numero chiavi: 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
195,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino
64,58 €
36,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
327 pezzi in magazzino
52,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero chiavi | 4 | 4 | 4 |
Angolo di registro | 4,5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | opaco cromato | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
Cricchetto reversibile | sì | no | |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |