GIPI 2.22-0.10 IC908 Inserti bilaterali rettificati, per scanalatura interna e tornitura tra spallamenti.

Codice art.: 6403128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403128
EAN / GTIN 7291075027778
Codice del produttore 6403128
Numero-L L23940 1155

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 2.22 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello