Impugnatura portalime con chiusura a scatto per lime ad ago, Modello: 2

Codice art.: 519700 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.478 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 2,2 mm - 4,5 mm
Lunghezza complessiva 95 mm
Adatta per lunghezza lime 140 mm - 200 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Codice del produttore YT1000

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura portalime con chiusura a scatto, per tutte le misure. Elevata forza di serraggio, facile inserimento ed estrazione dell’utensile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello