• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ravvivatura manuale 25 x 25 x 150 mm 89A 220 I5A V217

Codice art.: 466470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pietra per affilare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 466470
EAN / GTIN 9003174664703
Codice del produttore 466470
Numero-L L50140 2507

Descrizione

Descrizione:

Le pietre per affilatura Tyrolit affilano e puliscono tutte le mole CBN e diamantate e vengono utilizzate nell'area di produzione e riaffilatura. Le pietre sono realizzate in corindone fine e sono disponibili in grani di dimensioni 120 - 600. Possono essere utilizzati per l'uso manuale e con guida forzata.

Proprietà:

  • Forma: 90AS ADRICHTSTEIN
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89A 220 I5A V217
  • Dimensioni (L x C x L): 25 x 25 x 150 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 150 mm
  • Grana: 220
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale

Vantaggi:

  • Medicazione guidata a mano
  • Gamma di prodotti specifici per l'applicazione nella gamma di grani 120 - 600 disponibile in varie dimensioni
  • Abbinando accuratamente le grane e la durezza delle pietre da ravvivare, è garantito un processo di affilatura ottimale per tutte le grane diamantate e CBN.

Uso:

  • Affilare e pulire tutti i dischi abrasivi CBN e diamantati
  • Sono utilizzati nelle aree di produzione e riaffilatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello