Riga in acciaio Forma A 500 mm

Codice art.: 461000 500
(93,42 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 31,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 866
Limite di errore 0,04 mm
Forma A
Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Spessore sezione trasversale 6 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461000 500
EAN / GTIN 4045197206787
Codice del produttore 461000 500

Descrizione

Esecuzione:

Forma A: coste rettificate su un lato. Superfici rifinite di precisione.
Estremità della riga dotata di protezioni.
Scala in millimetri di alta precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello