MTE D2.00-2-W1.50-40 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: 3323566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323566
    EAN / GTIN 7291075377453
    Codice del produttore 3323566
    Numero-L L24090 231

    Descrizione

    Popis:

    Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 2″, Overall Length (OAL) 6″, Usable Length (LU) 3,35″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.48″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.575″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 3.35″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello