Indicatore scorrevole per Dinamometri 281-051-001

Codice art.: 281-051-001
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
    Tipo di prodotto Lancetta rattrapante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 281-051-001
    EAN / GTIN 4045761001978
    Codice del produttore 281-051-001
    Numero-L L40250 220

    Descrizione

    Descrizione:

    • Materiale in dotazione: 1 pezzo
    • L'indicatore scorrevole è composta da un anello in plastica con un rivestimento in teflon scorrevole quindi può facilmente essere spostato sulla scala tubolare
    • Utilizzo: prima della misurazione, portare l'indicatore scorrevole sul punto zero. Applicando un carico sulla bilancia, l'indicatore scorrevole si sposta di conseguenza e si ferma al raggiungimento della forza massima per ogni processo di misurazione
    • Adatto per test di resistenza allo strappo fino a 30 kg/300 N

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello