GHIR 20-20-4 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2800340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800340
EAN / GTIN 7291075029963
Codice del produttore 2800340
Numero-L L23920 2014

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 14.5 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello