TTG-16E-20-UN IC908 Inserti per filettatura esterna a profilo completo American UN (UN, UNC, UNF, UNEF) con 10 taglienti

Codice art.: 5903480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5903480
EAN / GTIN 7291075348378
Codice del produttore 5903480
Numero-L L23960 1311

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.17 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello