Lama per sega circolare 216/30 mm 48Z legno

Codice art.: 4932471316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
⌀ Lama D 216 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 48
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471316
EAN / GTIN 4058546289447
Codice del produttore 4932471316
Numero-L L00800 1184

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti

Proprietà:

  • Numero di denti: 48
  • Diametro del foro [mm]: 30
  • Diametro della lama: 216
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 48ATB neg.
  • Diametro della lama [mm]: 216
  • Numero di denti: 48

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello