Esiste un’alternativa per questo articolo:

Ciabatta con interruttore 6

Codice art.: 081161 6
Sconto
10,60 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 6
Lunghezza ciabatta 340 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 1,5 m
Numero di prese 230 V/16 A 6
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081161 6
EAN / GTIN 4007123212064
Codice del produttore 1159550790

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate di 45° rispetto all’asse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello