Migliore pianificazione delle risorse e impiego efficiente dei materiali
Nonostante l’aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e i problemi di consegna che comportano un aumento dei costi, grazie a strategie mirate, è possibile ottimizzare la pianificazione delle risorse, migliorare i processi operativi e risparmiare sui costi. La sostenibilità è un pilastro essenziale per la salvaguardia del pianeta, ma per le aziende industriali, una gestione sostenibile significa anche mantenere rapporti costanti con i clienti e investire in strumenti e scorte che mantengano alta la qualità.
Investire in durata e qualità
La qualità di un processo è importante quanto quella degli strumenti usati. Utensili di basso livello si traducono in processi che richiedono più tempo e fatica, più energia e maggiori costi. Con i prodotti GARANT, garantiamo una qualità superiore, durabilità e affidabilità con una garanzia di dieci anni* e quindi una maggiore sicurezza nella pianificazione.

GARANT, la nostra garanzia di durata
GARANT incarna il concetto di sistema, offrendo tutto ciò che serve entro dieci metri dalla postazione di lavoro industriale. La qualità GARANT comprende:
- Garanzia di dieci anni sui prodotti GARANT**
- Produzione nei migliori stabilimenti del mondo
- Team di sviluppo proprio, dodici centri tecnologici interni e procedure di test certificate
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Oltre 55.000 prodotti delle categorie asportazione truciolo e serraggio, utensili manuali, attrezzature e arredamento industriale e DPI.

Scegliere materiali che risparmiano risorse
La carenza di materie prime è ormai un problema mondiale. Tra queste c'è anche il legno, particolarmente importante per le attrezzature aziendali. Per questo, cresce sempre di più la disponibilità di materiali alternativi e rinnovabili, che devono convincere anche per qualità e prezzo. L’impiego di questi materiali è molto vantaggioso: si preservano le risorse, si accorciano i tempi di attesa, si evita l'aumento dei prezzi delle materie prime limitate.
A differenza del legno, il bambù cresce in modo particolarmente rapido. Si tratta infatti di un’erba che, per alcune specie, cresce fino a un metro al giorno. Ciò significa che ogni anno è possibile abbatterne grandi quantità senza metterne in pericolo le piantagioni. Infatti, quando viene abbattuto, diversamente da un albero, la pianta non muore. Poiché il bambù è molto duro e denso, può essere usato per realizzare mobili robusti e duraturi, ma allo stesso tempo leggeri e altamente flessibili.
Rendere più efficiente l’arredamento industriale

Le linee di arredamento industriale, come GARANT GridLine, consentono di essere più flessibili nella scelta dei materiali. I singoli elementi possono essere liberamente combinati e facilmente sostituiti. Ad esempio, è possibile scegliere una materia prima rapidamente rinnovabile come il bambù in alternativa al legno per il piano di lavoro.
L’arredamento industriale è un investimento importante che va fatto in modo consapevole e può essere gestito nel tempo a livello scalare oppure può essere aggiornato aggiungendo nuovi componenti. Con la garanzia post-vendita di dieci anni sui prodotti GARANT GridLine, qualsiasi arredo può essere rigenerato o aggiornato con ricambi e accessori.

Risparmiare sulle materie prime in magazzino, senza rinunciare alla qualità
Che si tratti di un info point o di una parete portautensili, la linea GARANT Uni è perfetta per organizzare, prendere e riporre gli utensili in modo facile e veloce. I nostri sistemi modulari di allestimento sono progettati in modo che i singoli componenti, come scaffali, cassetti o pareti forate, possano essere scambiati e combinati con particolare facilità. In questo modo, non è necessario acquistare costosi e statici prodotti su misura. Allo stesso tempo, la linea GARANT Uni garantisce materiali particolarmente pregiati e robusti, la maggior parte dei quali può essere riciclata. I prodotti sono progettati con il minor impiego possibile di materiali e sono comunque altamente resistenti. Questo non solo consente di risparmiare materie prime, ma anche di ridurre il peso e di facilitare il trasporto e il montaggio.
Aumentare la durata degli strumenti
La manutenzione è l'approccio più ovvio alla pianificazione delle risorse. L’usura degli utensili non può essere evitata, ma può essere notevolmente ritardata. Con un regolare ricondizionamento, realizzato ad esempio dal nostro servizio di riaffilatura, la vita dell'utensile può essere prolungata fino a 3-4 cicli di vita.
Spesso si tende a sostituire un utensile piuttosto che a farlo riparare, anche se sarebbe più efficiente dal punto di vista delle risorse. Ciò che sembra più semplice a prima vista di solito è dovuto a una mancanza di informazioni. Rispondiamo ad alcuni dei dubbi più comuni:

Quando è utile la riaffilatura?
Quando la riaffilatura è di buona qualità ed eseguita in tempo utile. Per evitare che l’usura progredisca, consigliamo di controllare regolarmente gli utensili per verificare se hanno bisogno di essere riaffilati. Una buona idea è fissare un promemoria nel calendario.
Quali utensili possono essere riaffilati?
La maggior parte degli utensili può essere riaffilata, ma più la geometria è complessa, più è necessario know-how. Solo alcuni utensili non possono essere riaffilati. Hoffmann Group ti aiuterà con il servizio di riaffilatura
Come capire quando è necessaria una riaffilatura?
Esistono alcuni indicatori visivi come la formazione di bave, la diminuzione della qualità della superficie del pezzo lavorato o un profilo deformato. Lo si nota anche durante l'impiego, per esempio attraverso un maggiore assorbimento di forza da parte della macchina, i rumori di fresatura cambiano o l'utensile produce rumori più forti.

La qualità dei DPI aumenta l'accettazione da parte di chi li indossa
Riguardo ai DPI, investire in prodotti di alta qualità e di lunga durata ripaga. I prodotti monouso vengono molto usati soprattutto per la protezione dell'udito, ma i tappi che non si adattano perfettamente vengono gettati più rapidamente o non usati affatto. Per questo, è molto importante che siano efficaci e confortevoli.
Secondo le statistiche, l'84% dei dipendenti delle aziende industriali non utilizza le protezioni acustiche in modo affidabile nonostante l'esposizione al rumore. Inoltre, secondo uno studio dell'INRS, solo il 31% delle protezioni acustiche monouso è efficace.
Anche in questo caso, una buona pianificazione delle risorse può fare la differenza: passare alle protezioni acustiche personalizzate consente infatti di proteggere in modo ottimale i dipendenti e ottenere un livello molto elevato di accettazione da parte di chi le indossa.
Ciò va a vantaggio dell'ambiente, vengono prodotti molti meno rifiuti e risparmiate preziose materie prime. La protezione acustica personalizzata ha anche chiari vantaggi economici: è possibile risparmiare fino al 67% all'anno rispetto alle protezioni acustiche monouso. Per ogni due protezioni acustiche personalizzate, in base a un periodo di garanzia di sei anni, il risparmio potenziale è di oltre 38 euro all'anno.

Prodotti particolarmente sostenibili
I prodotti realizzati in modo sostenibile vengono attentamente testati durante lo sviluppo e soddisfano i moderni standard tecnologici. Con il nuovo marchio Uvex Protecting Planet offriamo prodotti considerati particolarmente sostenibili.
Non solo l'intero processo, dallo sviluppo alla loro distribuzione, può essere tracciato, ma i prodotti a marchio Uvex sono anche realizzati con la più alta percentuale possibile di materiale di origine biologica o riciclato.
Il 38% delle aste degli occhiali di sicurezza Uvex i-Range Planet 3-in-1 è in pianta di ricino e il guanto antitaglio Uvex Bamboo TwinFlex® è per il 45% in viscosa di bambù e poliammide riciclata, mentre la tomaia delle scarpe di sicurezza Uvex 1 G2 Planet è realizzato al 100% con bottiglie di PET riciclate.
Il materiale superiore della planetide Uvex scarpe di sicurezza 1 G2 è costituito da bottiglie in PET riciclate al 100%.

La pianificazione delle risorse è un processo continuo
Anche piccoli aggiustamenti per un utilizzo più efficiente delle risorse hanno ricadute positive nel lungo periodo. È quindi importante fare periodicamente il punto su dove è possibile risparmiare risorse e ridurre i costi:
- Dove è possibile prolungare il ciclo di vita degli strumenti?
- Dove ha senso fare un investimento per ridurre il consumo energetico o migliorare le prestazioni?
- Dove è possibile risparmiare risorse usando prodotti e materiali sostenibili?
Consulta il team di Hoffmann Group per rispondere a queste domande e individuare le tue aree di risparmio di energia e risorse.