Segnali di sicurezza e indicazioni a pavimento

Istruzioni sul comportamento di dipendenti e visitatori al fine di prevenire eventuali incidenti

Non tutte le zone delle aree di produzione sono accessibili a chiunque. I macchinari devono essere utilizzati solo dal personale addestrato; inoltre, si devono prevedere vie di fuga riconoscibili in modo chiaro e immediato per tutti i presenti. Per soddisfare tali requisiti utilizzando una soluzione chiaramente visibile, i segnali di sicurezza sono molto utili e sono in effetti richiesti dalla legge. I segnali di sicurezza devono essere utilizzati sul luogo di lavoro per proteggere i dipendenti e prevenire eventuali incidenti. I segnali di sicurezza da utilizzare sono specificati nella norma europea EN ISO 7010. I segnali devono essere fissati in modo permanente e risultare chiaramente visibili in tutte le aziende e gli edifici pubblici nonché nei luoghi in cui occorre tutelare il personale. È importante tenerne conto nella fase di pianificazione dei nuovi ambienti di lavoro. Nella nostra ampia gamma di segnali di sicurezza sono disponibili segnali di obbligo, segnali di divieto, segnali di soccorso, segnali di avvertenza e segnali di sicurezza antincendio.

Informazioni su simboli e segnali di sicurezza

Colore e forma dei segnali di sicurezza

Per assicurare la piena riconoscibilità dei segnali di sicurezza, i relativi colori sono stati standardizzati nella norma ISO 3864-4. I colori indicati nelle colonne 3, 4 e 5 (vedere la seguente tabella) devono corrispondere alle specifiche della norma ISO 3864-4. Il colore a contrasto comprende pigmenti luminescenti.

RAL 1003

Giallo segnaletico

RAL 3001

Rosso segnaletico

RAL 5005

Blu segnaletico

RAL 6032

Verde segnaletico

RAL 9003

Bianco segnaletico

RAL 9004

Nero segnaletico

Dimensione e distanza di leggibilità dei segnali di sicurezza

La dimensione scelta è fondamentale per stabilire la distanza dalla quale i segnali sono riconoscibili. Quanto più elevata è la distanza da cui occorre riconoscere i segnali, tanto più grande deve essere il segnale. Esistono alcune differenze tra i vari tipi di segnali (vedere la seguente tabella).

Esempio: Il segnale di divieto "Vietato l'accesso” ha di norma un diametro di 100 mm; il segnale è quindi chiaramente visibile da una distanza di 4 m. Se questa distanza risulta troppo ridotta, sarà necessario aumentarne il diametro.

Tages- und Nachtansicht

Segnali di sicurezza con luminescenza di lunga durata

I segnali di sicurezza antincendio e soccorso con luminescenza di lunga durata sono utilizzati quando non è presente l'illuminazione di sicurezza o se l'illuminazione generale non è disponibile. I nostri prodotti luminescenti superano di gran lunga i valori minimi stabiliti nella norma DIN 67510. La luminescenza è influenzata dai seguenti fattori:

  • Intensità della luce di carica
  • Tipo di illuminazione
  • Periodo di illuminazione
  • Pigmenti del segnale

Nell'era dell'illuminazione a LED, il colore della luce è fondamentale. Il bianco freddo possiede l'intensità in grado di offrire la carica più alta.

Criteri di selezione dei segnali di sicurezza: scienza dei materiali

Esistono molteplici modi per segnalare potenziali pericoli sul luogo di lavoro. La scelta del materiale giusto è essenziale per garantire la longevità ed evitare il danneggiamento di un segnale di sicurezza. Il materiale deve essere scelto in base al luogo in cui sarà utilizzato il segnale di sicurezza. Sono disponibili quattro materiali con diverse proprietà. Queste informazioni vi aiuteranno a scegliere il giusto segnale per le vostre esigenze.

Segnali di sicurezza e adesivi personalizzati

Hoffmann Group può produrre vari segnali di sicurezza antincendio e soccorso con il logo aziendale o un testo personalizzato. È possibile progettare adesivi e segnali per uso interno ed esterno, nei colori desiderati e con il logo aziendale. Si possono inoltre creare segnali di parcheggio personalizzati con l'aggiunta di testo in qualsiasi lingua.

Vantaggi per il cliente:

  • Conformità alle misure di protezione dei dipendenti
  • Riduzione del tasso di incidenti e di conseguenza del fattore di costo
  • Garanzia della comprensione generale dei dipendenti
  • Massima qualità per proteggere i dipendenti e gli altri
  • Serie completa, fornitura affidabile
  • Consulto mirato dei nostri specialisti in DPI.

Norme e standard

L'introduzione dei nuovi segnali di protezione antinfortunistica secondo ISO 7010 integra e completa il D.Lgs 81/08.

L'uso degli attuali segnali di sicurezza conformi alla ISO 7010 è giuridicamente applicabile ed equiparabile ai simboli presenti nel D.Lgs 81/08. Qualora siano in uso segnali di sicurezza conformi al D.Lgs 81/08, è necessario che l'azienda effettui una valutazione dei rischi per verificare che i segnali di sicurezza siano in grado di garantire la protezione dei dipendenti.

ISO 7010

  • Norma internazionale specificata dal Comitato europeo.
  • Norma internazionale adottata in Europa e anche in Italia (DIN EN ISO 7010).
  • Definizione uniforme dei segnali di sicurezza applicabile in diversi paesi europei.

ASR A1.3

  • Regole tecniche per i luoghi di lavoro (segnali di tutela della salute e della sicurezza).
  • Sostituisce i precedenti regolamenti conformi a BGV A8.
  • Adozione dei segnali di sicurezza specificata in ISO 7010.
  • Applicando questi regolamenti, i datori di lavoro adempiono ai loro obblighi di fornire la segnaletica per un ambiente di lavoro sicuro.

BGV A8

  • Regolamenti delle associazioni di categoria tedesche per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  • Regolamento riguardante la tutela della salute e i segnali di protezione antinfortunistica.
  • Attualmente valido solo in alcune zone secondarie.
  • I punti più importanti sono ora gestiti da ASR A1.3.
  • L'uso dei segnali di sicurezza conformi a BGV A8 è consentito solo in concomitanza con una valutazione dei rischi.

Indicazioni a pavimento e indicazioni di sicurezza

I nastri adesivi per le indicazioni di sicurezza uniscono flessibilità, durata ed efficienza. Per applicare le nuove indicazioni non è necessario carteggiare quelle vecchie, riapplicarle, coprirle e attendere che asciughino (un processo che, nel complesso, richiede molto tempo). Non serve perdere tempo o denaro, e nemmeno scendere a compromessi.

Flessibilità

Dovete adattare l'area di lavoro ai cambiamenti in corso? I nastri adesivi possono essere applicati e rimossi in modo rapido ed efficiente. Possono quindi aiutarvi ad adattare l'area di lavoro in modo altrettanto rapido ed efficiente.

Durata nel tempo

Sono disponibili nastri adesivi per una vasta gamma di applicazioni. Proponiamo nastri adesivi robusti che soddisfano anche i vostri requisiti più rigorosi.

Efficienza

Spesso le indicazioni usurate devono essere riverniciate, causando lunghi tempi di inattività. L'uso dei nastri adesivi può accelerare notevolmente questo processo.

Istruzioni per l'applicazione dei nastri di segnaletica per le indicazioni a pavimento

  • Prima dell'applicazione, il pavimento deve essere pulito e asciutto.
  • Pulite il pavimento con alcol isopropilico e lasciatelo asciugare per 30-60 minuti.
  • L'adesione ottimale si ottiene a una temperatura di applicazione compresa tra 15 e 20 °C.
  • Eseguite una prova di adesione utilizzando un piccolo pezzo di nastro adesivo.
  • Premete il nastro adesivo utilizzando una spatola o un rullo, assicurandovi di esercitare una pressione sufficiente.
  • Formate gli angoli con un taglio diagonale o una giuntura.
  • Il nastro adesivo può essere calpestato dopo 10 minuti; per il passaggio dei carrelli elevatori occorre attendere 24-48 ore.
  • Evitare di sterzare o frenare con i carrelli elevatori sul nastro adesivo.

Brochure

Potete trovare maggiori informazioni e prodotti nelle nostre brochure della categoria DPI.

Consulenza tecnica

Hai domande sulla segnaletica di sicurezza o sulla segnaletica del pavimento? I nostri consulenti DPI possono aiutarti.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello