GARANT Power Tang: Massima potenza per risultati perfetti
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
Le frese GARANT 90° per spallamenti tangenziali ad alte prestazioni convincono per la particolare redditività del sistema a 4 taglienti. Gli avanzamenti elevati e le massime profondità permettono un volume di truciolatura per unità di tempo estremamente elevato, con conseguente maggiore produttività. I taglienti di spianatura permettono di ottenere superfici perfette, e la stabilità straordinaria dell'alloggiamento inserto garantisce una notevole sicurezza dei processi.
I vantaggi:
- Precisione 90°
- Riduzione della forza di taglio
- Alto volume di trucioli asportati per unità di tempo
- Incremento della produttività
- Versatile
- Potente
- Efficiente
- Preciso
- Sicuro
Potente in ogni applicazione e materiale
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Il vostro progetto di lavorazione – le nostre soluzioni di utensili.
LO.U13
GARANT Power Tang a manicotto a una fila - n. art. 215122
D. 40 - 125 mm ap max. 12 mm
GARANT Power Tang a manicotto a più file - n. art. 215126
D. 50 - 100 mm ap max. 47 - 81 mm
LO.U09
GARANT Power Tang con codolo cilindrico o codolo Weldon a una fila - n. art. 215950 – 215956
D. 16 – 32 mm ap max. 8 mm
GARANT Power Tang con codolo filettato a una fila - n. art. 215960 – 215962
D. 16 – 32 mm ap max. 8 mm
GARANT Power Tang a manicotto a una fila - n. art. 215966 – 215968
D. 40 – 63 mm ap max. 8 mm
GARANT Power Tang con codolo filettato a più file - n. art. 215974
D. 25 – 32 mm ap max. 32 – 39 mm
GARANT Power Tang con codolo Weldon a più file - n. art. 215972
D. 25 – 40 mm ap max. 39 – 47 mm
Le frese GARANT 90° per spallamenti tangenziali ad alte prestazioni sono energia pura!
La gamma GARANT Power Tang offre l’utensile adatto per ogni situazione e garantisce al contempo il massimo in termini di volume di truciolo per unità di tempo e sicurezza dei processi.
Ideale per lavorazioni di: Contornatura, Spianatura, Fresatura di spallamenti, Fresatura di scanalature.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
Alta tecnologia, design ed economicità: tutto in uno
Physikalische Grenzen neu definiert. Tangential eingesetzte Wendeplatten sorgen für Höchstleistung und Prozesssicherheit.
- Nocciolo rinforzato grazie al posizionamento in tangenziale degli inserti:
- Maggiore stabilità
- Antivibrante - Alloggiamento inserto ottimizzato:
- Forza di trazione ridotta in direzione assiale
- Elevata sicurezza dell’appoggio nella direzione della forza - Passaggio interno per LR:
- Raffreddamento ottimale del tagliente
- Evacuazione dei trucioli eccellente - Supporto con rivestimento al Ni:
- Maggiore protezione contro l’usura
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
L'unicità è nei dettagli
Inserto a inserimento tangenziale significa maggiore stabilità grazie al nocciolo rinforzato e maggiore sicurezza dell'appoggio in direzione della forza di taglio.
- Maggiore sicurezza dell'appoggio in direzione della forza di taglio grazie agli inserti con inserimento tangenziale
- Supporto con rivestimento di nichelatura per una migliore protezione contro l'usura
- Profondità di taglio LO.U 13 = 13 mm
- Passaggio interno per LR
- Maggiore stabilità grazie al nocciolo maggiorato
- Tagliente di spianatura per buona qualità delle superfici lavorat
- Angolo di spoglia superiore assiale positivo: + 10°
- 4 taglienti per una maggiore redditività
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9219502931998_w1410.jpg)
Dicono di noi
Il nostro cliente KAPP NILES è un produttore leader nel mondo di rettificatrici e utensili per la lavorazione di precisione di dentature e profili e con la relativa metrologia di alta precisione è il partner che fa per voi per le soluzioni di produzione. Le tecnologie di KAPP NILES garantiscono in pari misura precisione e redditività nella realizzazione di componenti con requisiti elevatissimi. KAPP NILES porta movimenti precisi nei progetti dei clienti: su terra, in mare e in aria.
GARANT PowerTang – Test di fresatura presso Kapp Niles
Macchina: Hermle C50U, potenza mandrino 60 KW
Materiale: 16MnCr5 / 1.7131
Supporto: 215122 63 / 6
Inserto: 215136 ST1400
Risultati: Vc = 225 m / min; fz = 0,3 mm; ap = 7 mm; ae = 41 mm; potenza mandrino = 40%.