Punta ad inserti GARANT
Convincente in ogni aspetto – la nuova GARANT PowerDrill
La più moderna e tecnologica punta ad inserti convince su tutta la linea grazie alla sicurezza nei processi e performance eccellenti.
La nuova punta ad inserti GARANT PowerDrill convince su tutta la linea grazie alle massime prestazioni e l’ottima stabilità. Ottimizzata fin nei minimi dettagli, questa punta si adatta alle situazioni di foratura più difficili. Nuovi substrati offrono massime durate.
GARANT PowerDrill – una per tutti.
1. Flangia di battuta ottimale
Per ulteriore stabilità durante la lavorazione.
2. Codolo cilindrico e campo di serraggio
Serraggio sicuro con trasmissione delle forze ottimale. Tolleranza codolo = h6.
3. Forma ottimizzata
Per migliori prestazioni e tempi di durata massimi.
4. Gamma diametri
- Diametro: 14 mm – 44 mm (step da 0,5 mm)
- Rapporto di lunghezza: 2×D; 3×D; 4×D; 5×D
5. Tolleranze dei fori ridotti
- Con 3×D: – 0,1 / + 0,3 mm
- Con 5×D: – 0,1 / + 0,35 mm
6. Asportazione truciolo
Canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilita,
perché il nocciolo della punta non e indebolito.
7. Inserti stabili
Inserti SOGX per uso su alluminio, acciaio, Inox, ghisa e uni.
Campo di regolazione individuale
GARANT PowerDrill può essere decentrata fino a 0,25 mm,
in modo da coprire diverse misure di Ø.
Allineamento inserti
L’ angolo γ è unico nel suo genere e permette, oltre alle posizioni di montaggio variabili degli inserti, anche la correzione delle forze di spinta radiali ed e perciò un fattore importante per l’ottenimento corretto del Ø di foratura.
Posizionamento delle placchette ottimizzato
L‘angolo di montaggio degli inserti come anche il loro posizionamento assiale determinano sia il comportamento centrante sia il leggero spostamento della punta verso l‘esterno.
Grande economicità
Grazie ai quattro taglienti in substrati moderni e appositi rivestimenti.
Vasto assortimento di inserti
Vasta scelta di inserti di varie misure per esigenze di lavorazioni
diverse sul nostro eShop.
Video
GARANT Power Drill
GARANT Powerdrill è tecnicamente la più moderna punta a inserti con codolo combinato.
Grazie al suo ottimo auto-centraggio e alle minime vibrazioni, è ideale anche in condizioni
di lavoro difficili. Inoltre, la punta offre massima affidabilità e rigidità del corpo e i canali
di raffreddamento elicoidali riducono al minimo le vibrazion.
L'opinione dei clienti
„Questa punta ci ha convinto su tutta la linea!“
Universale, dai processi sicuri e dalle prestazioni massime –GARANT PowerDrill aiuta l‘esperto nelle lavorazioni su acciaio Treffler, ad affrontare con successo le sfide più disparate ed inconsuete.
„Volevamo avere qualcuno, che coprisse tutte le casistiche che possono esserci nel nostro settore e che potesse fornirci gli inserti giusti per ogni tipologia di materiale. Un altro aspetto molto importante era garantire la sicurezza dei processi nei pezzi
in serie, dove possono esserci per l‘appunto forti vibrazioni“.
Il responsabile di produzione di Treffler Johann Karmann
Prodotti e altre informazioni
Qui trovate tutti i prodotti GARANT PowerDrill.