brocciatura interna esterna profili Garant

Brocciatura interna ed esterna di profili

Profili all’insegna della perfezione con gli utensili Garant: realizzazione di profili interni ed esterni in modo estremamente rapido

brocciatura profili su tornio

Brocciatura di profili GARANT su torni e non solo.

La brocciatura di profili consiste nel realizzare il profilo desiderato in un’unica e rapida operazione grazie al movimento concentrico di uno slittone.

Realizzazione di profili interni ed esterni in un’unica operazione all’insegna del massimo risparmio di tempo:

con la gamma completa per la brocciatura di profili su torni e centri di lavorazione, GARANT offre utensili estremamente produttivi e sicuri per la lavorazione completa.

Non è necessario eseguire il riallestimento dei pezzi su macchine speciali quali brocciatrici o stozzatrici né ricorrere a costosi processi di produzione ad opera di terzi (come ad es. l’erosione a filo).

I vantaggi in sintesi:

  • Realizzazione rapida di profili in un’unica operazione
  • Riduzione dei costi di allestimento
  • Non è necessario sostituire la macchina
  • Non è necessario far eseguire lavori a terzi

In questo video, il nostro tecnico specializzato Daniele spiega tutti i vantaggi che potrai ottenere scegliendo le soluzioni Garant per la brocciatura.

  • Realizzazione rapida di profili in un’unica operazione
  • Riduzione dei costi di allestimento
  • Non è necessario sostituire la macchina
  • Non è necessario far eseguire lavori a terzi

Processo di brocciatura per profili interni ed esterni

brocciatura interna profili

Profili interni

Preparazione del foro

  • Per evitare di danneggiare il tagliente e ridurre i tempi di lavorazione, preforare il pezzo con il diametro di foratura più grande possibile nel rispetto delle tolleranze richieste.
  • Valore indicativo per profondità del foro t con foro cieco: t = profondità profilo desiderata × fattore da 1,5.
  • Una svasatura del foro facilita il centraggio dell’inserto per brocciatura.
  • In caso di fori con diametro maggiore, il loro contorno rimarrà leggermente visibile sulle superfici. Ciò non compromette la funzionalità del profilo né dal punto di vista tecnico né da quello qualitativo.

brocciatura esterna profili

Profili esterni

Preparazione del pezzo

  • Per evitare di danneggiare il tagliente e ridurre i tempi di lavorazione, sgrossare il pezzo al diametro più piccolo possibile nel rispetto delle tolleranze richieste.
  • Il diametro del pezzo deve essere necessariamente inferiore al diametro di raggio del profilo esagonale.
  • Come valore indicativo per la lunghezza di sgrossatura t si intende: t = lunghezza profilo desiderata × fattore da 1,2 a 1,4.
  • Uno smusso posteriore o un sottosquadro favoriscono la rottura dei trucioli.
  • Uno smusso sul pezzo facilita il centraggio dell’inserto per taglio.

Processo di brocciatura profili

  • Il movimento concentrico (brocciatura) del tagliente consente di realizzare in modo rapido e sicuro il profilo desiderato in un’unica operazione.
  • Durante la lavorazione su torni CNC, usare un numero di giri ridotto (n ≈ 100 1/min – 200 1/min) e un avanzamento elevato (f ≈ 0,1 – 0,3 mm/giro).
  • Arrivati a una profondità di lavorazione di ca. 0,5 mm, impostare l’avanzamento e il numero di giri prestabiliti, questo per avviare il processo di taglio nella fase iniziale.
  • Tornare indietro utilizzando un avanzamento maggiorato.

Brocciatura di profili interni GARANT

brocciatura esagonale

Profili esagonali, quadri e Torx® realizzati in pochi secondi:

  1. Struttura eccentrica: per torni e fresatrici CNC e macchine convenzionali.
  2. Vasti tipi di attacchi: cilindri, coni Morse e codoli VDI. Altri collegamenti su richiesta.
  3. Battuta in piano dell'inserto: aumenta la stabilità e la sicurezza dei processi.
  4. Temprata e rettificata: precisione per sedi dei cuscinetti e mandrini oscillanti.
  5. Tutti gli inserti sono rivestiti in TiN.
  6. Battuta in piano per maggiore stabilità.
  7. Superficie di serraggio sull'inserto per un serraggio sicuro.

Brocciatura di profili esterni GARANT

Ottieni subito il massimo dal tuo tornio o centro di lavorazione realizzando anche profili esterni in tutta sicurezza in un’unica operazione.

brocciatrice profili esterni

I valori aggiunti per te

  • Semplicità e rapidità: profili esterni realizzati in pochi secondi.
  • Efficienza: massimizzazione delle capacità di produzione. Non è più necessario sostituire la macchina né far eseguire lavori a terzi.
  • Flessibilità: profili speciali disponibili su richiesta anche in tempi brevi.

Con gli appositi supporti niente potrà più fermarti:

  • Supporti per lotti da medi a grandi
  • Materiali < 900 N

supporti per brocciatrici

Adattatori GARANT

Se dovessi aver bisogno di realizzare dei profili esterni in via del tutto eccezionale, puoi sfruttare tranquillamente i nostri adattatori con portabroccia per profili interni.

Gli adattatori sono la soluzione ideale in caso di
- necessità occasionale
- lotti di medie dimensioni
- materiali fino a 750 N

adattatore porta broccia per profilo interno

Procedimento

Fase 1 - Preparazione del foro

Per evitare di danneggiare il tagliente e ridurre i tempi di lavorazione, scegliere il preforo della massima dimensione. In caso di fori dal diametro maggiorato, il contorno del foro rimane visibile sulle superfici. Ciò non compromette la funzionalità del profilo né dal punto di vista tecnico né da quello qualitativo.

Fase 2 - Brocciatura di profili

Durante la lavorazione sui torni CNC, procedere a un numero di giri ridotto (n circa 100 giri/i – 200 giri/i) e un avanzamento elevato (f circa 0,1 – 0,3 mm/g). Una volta raggiunta una profondità di lavorazione di circa 0,5 mm, aumentare l’avanzamento e il numero di giri secondo le indicazioni della tabella (vedi pagina prodotto - brocciatura).
Tornare indietro utilizzando l’avanzamento maggiorato. È necessaria la lubrorefrigerazione. A causa della ridotta profondità dei profili è sufficiente un raffreddamento esterno.

Fase 3 - Finitura

All’occorrenza è possibile rimuovere i trucioli residui, rimasti all’interno del foro cieco, effettuando un’ulteriore foratura (dimensione della punta identica a quella utilizzata per il preforo) o realizzando un sottosquadro.

Suggerimento

Per la lavorazione di componenti di maggiori dimensioni (ad es. profilo quadro da 50 mm o esagonale da 70 mm), in caso di grandi aperture e materiali a elevata resistenza si consiglia il sistema GARANT per la stozzatura dei profili.

Video Brocciatura di profili GARANT

Con i nuovi utensili per brocciatura GARANT è possibile produrre profili esagonali, quadrati e Torx® in pochi secondi. Il movimento concentrico (oscillazione) genera il profilo desiderato in modo rapido e affidabile in un'unica operazione.

Non è più necessaria una trasformazione dei pezzi su macchine speciali come brocciatrici o modellatrici o esternalizzazioni.

I vostri vantaggi in sintesi:- Rapida produzione di profili in un'unica operazione.- Riduzione dei costi di messa in servizio - non è necessario alcun cambio di macchina.- Non è richiesta l'esternalizzazione.

inserti e utensili per brocciatura

ToolScout

A questo punto non ti resta che usufruire del servizio ToolScout di Hoffmann Group:
oltre all’eventuale ricerca dei dati utensile e dei dati di taglio, sono disponibili anche numerosi esempi di programmazione.

Vai al ToolScout

Realizzate profili esagonali, quadri e Torx® in pochi secondi con i brocciatori per profili di GARANT.

lavorazione stozzatura

Stozzatura di profili GARANT

La stozzatura di profili viene usata principalmente per i profili di componenti con diametro di grandi dimensioni (ad es. quadro da 50 mm ed esagonale da 70 mm) oppure nei materiali di resistenza superiore.

1. Profili precisi – anche con materiali a elevata resistenza.
2. Ciclo del quadro: quattro passi da 90°

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli e valori di riferimento, nonché informazioni relative alla programmazione dei cicli per la stozzatura di scanalature e profili, consultate la nostra brochure e i prodotti a catalogo.

Visualizza gli utensili per stozzatura e brocciatura

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello