Cassettiere automatiche e armadi verticali porta utensili GARANT Tool24 Smartline
Crea un magazzino automatico che rende più efficiente la distribuzione degli utensili
Le cassettiere automatiche per utensili GARANT Tool24 Smartline offrono un ampio spazio di stoccaggio senza occupare un’area troppo estesa e permettono di conservare gli articoli in modo ordinato. Questo sistema di distribuzione è la soluzione ideale per creare un magazzino automatico per utensili di asportazione truciolo e montaggio nonché strumenti di metrologia, dispositivi di protezione individuale, altri articoli di classe C e oggetti di piccole dimensioni

Cassettiere automatiche per utensili
Le cassettiere della gamma GARANT Tool24 Smartline presentano una tecnologia modulare e robusta che consente di organizzare la distribuzione di utensili e altri articoli di consumo in infinite combinazioni. Sono ideali per prelevare e sostituire gli articoli in maniera facile e veloce e possono essere utilizzate per lo stoccaggio e la gestione di utensili, articoli di consumo e altri componenti di classe C.

Armadio verticale per utensili
È possibile integrare l’armadio verticale in un sistema di distribuzione GARANT Tool24 Smartline. È facilmente collegabile agli altri elementi della gamma ed è la soluzione ottimale per stoccare, gestire e distribuire utensili preimpostati con il software già in uso sull'unità master.
Gli altri elementi di GARANT Tool24
I sistemi di distribuzione automatica di utensili GARANT Tool24 sono disponibili in diversi modelli, come cassettiere, armadi verticali oppure armadi a scomparti, che puoi combinare in modo modulare, scalabile e flessibile, rispondendo alle specifiche necessità dei tuoi processi produttivi di oggi e di domani. Colori, altezza dei cassetti, dimensioni degli scomparti e perfino gli interni dei cassetti sono personalizzabili e realizzati con componenti di alta qualità che richiedono poca manutenzione.