POTENTE E FLESSIBILE IN QUALSIASI POSIZIONE
I nuovi utensili di lucidatura diamantati flessibili GARANT.
Semplicemente brillante per superfici perfette.
Utensili per lucidatura GARANT – precisione a tutto tondo.
Il diamante è il materiale abrasivo più duro e per questo è adatto per la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale: lucidatura di metalli (metalli temprati, metallo duro, acciaio legato, cromo, ottone), vernici, materiali compositi in fibra (GFRP) e ceramiche.
La nuova generazione di utensili di lucidatura diamantati GARANT vi mette ora a disposizione prodotti per il trattamento delle superfici innovativi ed ecologici, in grado di rendere il processo di produzione nettamente più pulito ed efficiente.
Lucidate il vostro processo di rettifica.
Gli utensili di lucidatura GARANT aumentano l'efficienza dei vostri processi di lucidatura.
La richiesta di superfici perfette sia per scopi funzionali sia estetici aumenta costantemente. Di solito la lucidatura è un processo complicato che richiede molto tempo, ma è possibile ottimizzarlo al massimo grazie agli utensili di nuova generazione. Aumentate l’efficienza dei vostri processi di lucidatura con gli utensili di lucidatura GARANT.
Per la prima volta è possibile fissare grane diamantate in modo stabile e per l’accoppiamento dei materiali su un corpo portante flessibile senza leganti. In tal modo la maggior parte della grana abrasiva resta libera. I taglienti aperti raggiungono le massime prestazioni. L’uso di una speciale grana diamantata ha permesso di aumentare le prestazioni di asportazione e di ottenere, allo stesso tempo, una migliore qualità della superficie.
Adattamento perfetto, nessun danno alla superficie.
Il corpo base in espanso, elastico ed estremamente compatto, è il presupposto per ottenere un risultato assolutamente uniforme. La pressione si distribuisce omogeneamente sulle grane abrasive, prevenendo così la penetrazione in profondità dei singoli bulini nella superficie da lavorare. In particolare, in caso di una rugosità estremamente ridotta, è possibile ottenere una superficie omogenea senza troppi sforzi.
Tendenza all’intasamento minima, lunga durata.
La struttura aperta permette di raccogliere la polvere di rettifica e i residui di materiale. In tal modo gli interspazi all’interno della grana restano liberi, l’utensile rimane affilato più a lungo e si può utilizzare per più tempo. Allo stesso tempo si riduce il rischio di provocare abrasioni sulla superficie lucidata.
Superfici perfette.
Uniformità della struttura della superficie, riduzione dei valori di rugosità, per esempio, sulla forma di un utensile resistente all’usura (lega galvanica al NiCo).
Vantaggi:
- Per tutti i materiali.
- Più efficace delle paste per lucidatura.
- Nessuna applicazione di materiale per lucidatura sulla superficie dei pezzi, quindi migliore qualità delle superfici / lucentezza.
- Maggior grado di rendimento.
- Nessun residuo di lucidatura da rimuovere.
- Prosecuzione immediata della lavorazione.
- Capacità di abrasione uniforme; valori di asportazione costanti.
- Risultato di lucidatura immediatamente visibile, nessun effetto Memory: utilizzando le paste apposite, il materiale per lucidatura riempie i graffi sottili; dopo l’asciugatura del materiale per lucidatura nonché dopo un pessimo lavoro di verniciatura, i micrograffi diventano di nuovo visibili. - Utilizzabile a secco e a umido.
- Lavabile e utilizzabile più volte – ecologico.
- Elevata economicità grazie a tempi di lavorazione ridotti.
- Risultati di notevole lucentezza senza l’uso di paste per lucidatura chimiche.
1. CaraFin diamond polishing file
Polishing file with flexible metal base body and an outer face of resilient PU material. Ideal for polishing work on concave and convex surfaces.
2. CaraFin diamond polishing strips
Polishing strips, self-adhesive, for use on flexible abrasive belt holder No. 557900. Outer face of resilient PU material, one side coated with mono-crystalline diamond grit. Ideal for polishing work on convex surfaces.
3. CaraFin diamond polishing point
Polishing point of resilient PU material coated on the outer face with diamond grit. For polishing work with very high flexibility and conformity to contours.
4. CaraFin diamond polishing block, resilient
Polishing block made of high-quality resilient polyurethane foam. Ideal for homogenising flat pre-ground surfaces.
5. CaraFin diamond polishing pad
CaraFin diamond polishing pad (EVA) with an open structure, will not clog. Due to its very supple material characteristics it is ideally suited to maintaining true finish contours and high-gloss polished finishes on complex surface geometries.
6. CaraFin diamond polishing foam
CaraFin polishing foam made from elastic PU material impregnated with diamond grit. Foam material hardness optimally adapted to the polishing stage. For polishing work on pre-polished surfaces with very high flexibility and conformity to contours.
7. CaraFin diamond polishing cloth, medium
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
Polishing cloth for contour-true high-gloss finish polished surfaces on hard materials.
8. CaraFin diiamond polishing cloth, soft
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
Polishing cloth for contour-true mirror finish polished surfaces on soft and easily-scratched materials.
Innovazione: Set di lucidatura diamantato
Ideale per la lucidatura manuale e precisa dei contorni di superfici prelevigate di tutti i materiali. Adattamento ottimale alla geometria del pezzo da lavorare.La grana diamantata è fissata in modo stabile grazie ad un impianto diretto su un corpo portante flessibile senza l’uso di leganti. In tal modo la maggior parte della grana abrasiva resta libera. Ciò comporta un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
I vostri vantaggi:
- Tasso di asportazione più elevato
- Migliore qualità della superficie
- Nessun tempo non produttivo per la preparazione e la pulizia, come con le paste diamantate